Unica System+ - nourrice précâblée M - 4 prises 2P+T + USB A+C - blanc/tissu

Main media

Caractéristiques principales

  • forme rectangulaire
  • Modèle type montage en saillie
  • Couleur autre

Unica System+ - bloc multiprise nourrice précablée en alu - 4 prises 2P+T 16A + 2 prises USB type A et C 5V 3,1A - longueur 308mm - largeur 64mm - hauteur 64mm - blanc et tissu kvadrat gris

 
 

Détails du produit

Ce module pour bureau M est en matière aluminium de couleur blanche et recouvert de tissu Kvadrat® gris. Il est pré-configuré et pré-câblé et dispose à chaque extrémité d'une connexion rapide (Mini-Wieland).Ce module comporte 4 prises de courant 2P+T de 250 V / 16 A, 1 port USB type A et 1 port USB type C de 5 V / 2,4 A chacun. Des kits de finition et de fixation, disponibles séparément, permettent une installation à la verticale sur une colonne, une colonnette ou à l'horizontal sur le mobilier. Il peut être fixé par serrage sans perçage et ainsi être déplacé et repositionné si besoin ou vissé sur le mobilier pour une installation permanente. Plusieurs blocs nourrices peuvent être rapidement connectés les uns aux autres, en utilisant un seul et même circuit d'alimentation, garantissant ainsi l'évolutivité de l'installation. Combinez les produits de la gamme Unica System+pour créer des espaces de travail uniques.

Unica system+

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Gamme

Unica system+

Multiprise de table

traitement antibactérien

Non

nombre de raccordements CAT 6A

0

nombre de prises norme française (type E)

1

nombre d'emplacements pour modules vides

0

nombre de prises UK BS1363

0

nombre de prises standard Suisse Type 25

0

nombre de prises standard Suisse Type 23

0

nombre de prises standard Suisse Type 15

0

nombre de prises standard Suisse Type 13

0

nombre de jacks D-Sub 15 pôles

0

avec alimentation USB incorporée

Oui

nombre de raccordements CAT 6

0

nombre de raccordements CAT 5E

0

nombre de raccordements Audio

0

nombre de raccordements HDMI

0

relevable

Non

nombre de disjoncteurs

0

Classe de protection (IP)

IP20

IK

IK05

Matériau

aluminium

Longueur

308 mm

protection contre les surtensions

Non

nombre de prises avec contact de terre

4

extensible

Non

profondeur d'encastrement

0 mm

forme

rectangulaire

Hauteur

64 mm

Modèle type

montage en saillie

Largeur

64 mm

Couleur

autre

tension nominale

230 V

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.